Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AXLM761-10000S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AXLM761-10000S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics AXLM761-10000S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics AXLM761-10000S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics AXLM761-10000S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics AXLM761-10000S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics AXLM761-10000S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104954389
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AXLM761-10000S-BO
EAN/GTIN:
     4063232274164
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Netgear AXLM761-10000S kompatibler 40GBASE-SR2-BIDI QSFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Netgear AXLM761-10000S kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 832-918nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 832-918nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Netgear AXLM761-10000S kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Netgear AXLM761-10000S 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP offiziell unterstützen. Jeder Netgear AXLM761-10000S kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Netgear AXLM761-10000S kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP für den Einsatz in der jeweiligen Netgear Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Netgear AXLM761-10000S kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Netgear AXLM761-10000S Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Netgear AXLM761-10000S kompatiblen BlueOptics 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Netgear AXLM761-10000S in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Netgear AXLM761-10000S kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Netgear AXLM761-10000S 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Netgear AXLM761-10000S kompatible BlueOptics 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Netgear AXLM761-10000S 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Netgear AXLM761-10000S kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Netgear AXLM761-10000S kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Netgear AXLM761-10000S 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Netgear AXLM761-10000S kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Netgear AXLM761-10000S kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Netgear AXLM761-10000S kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Netgear AXLM761-10000S kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Netgear AXLM761-10000S kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Netgear AXLM761-10000S kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Netgear AXLM761-10000S kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Netgear AXLM761-10000S kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Netgear AXLM761-10000S kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Netgear AXLM761-10000S kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
QSFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
832 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
918 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
832 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
918 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 641,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,18*
€ 763,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,51*
€ 758,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,23*
€ 745,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,26*
€ 728,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,45*
€ 675,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.