Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-1000BASE-BX40-U1550LC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-1000BASE-BX40-U1550LC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics SFP-1000BASE-BX40-U1550LC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics SFP-1000BASE-BX40-U1550LC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics SFP-1000BASE-BX40-U1550LC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics SFP-1000BASE-BX40-U1550LC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics SFP-1000BASE-BX40-U1550LC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics SFP-1000BASE-BX40-U1550LC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics SFP-1000BASE-BX40-U1550LC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104953817
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-1000BASE-BX40-U1550LC-BO
EAN/GTIN:
     4063232278780
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatibler 1000BASE-BX-U SFP Transceiver mit LC Simplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1550nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP offiziell unterstützen. Jeder Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen Waystream Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten TWaystreamitionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatiblen BlueOptics 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible BlueOptics 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Simplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Waystream SFP-1000BASE-BX40-U1550LC kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
1.25 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.