Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TETRUSB2CGAN65W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TETRUSB2CGAN65W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
SBS TETRUSB2CGAN65W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
SBS TETRUSB2CGAN65W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104854432
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TETRUSB2CGAN65W
EAN/GTIN:
     8018417427282
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
ULTRASCHNELLES LADEN FÜR LEISTUNGSSTARKE GERÄTE
Das 65W GaN-Wandladegerät ist das ideale Ladegerät für Sie, wenn Sie leistungsstarkes Zubehör besitzen, das große Mengen an Strom benötigt. Dieses Wandnetzteil kann bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.

POWER DELIVERY: VIEL KRAFT, MAXIMALE SICHERHEIT
Das Wandladegerät mit Eurostecker ist mit nicht weniger als zwei USB-C Power Delivery Ausgängen ausgestattet. Einzeln verwendet, sind sie in der Lage, 65W und 45W zu liefern. Diese beiden Anschlüsse eignen sich daher nicht nur für Smartphones iPhone und Android wie Samsung, Oppo, Xiaomi und Huawei, sondern auch für Notebooks und Laptops wie Lenovo, MacBook, iPad Pro.
Die Power-Delivery-Technologie bietet eine hohe Ladeleistung mit einer beneidenswerten Sicherheit. Das aufgeladene Gerät wird nämlich während der Stromversorgungsphase nicht kurzgeschlossen oder überlastet.

DER 36W USB-A-ANSCHLUSS: FÜR ADAPTIVE SCHNELLLADEGERÄTE
Das GaN-Ladegerät ist mit einem dritten Ausgang ausgestattet, der Kabel vom Typ USB-A unterstützt. Dieser Anschluss ist für alle Geräte vorgesehen, die mit der Adaptive Fast Charge Technologie kompatibel sind, wie z.B. Smartphones und Tablets. Das Ladegerät kann eine Leistung von 36W liefern, was eine schnelle und sichere Stromversorgung garantiert, ohne dass Ihr Gerät überladen wird.

WARUM EIN GAN-LADEGERÄT WÄHLEN
Dieses Netzteil-Ladegerät ist mit Galliumnitrid-Halbleitern hergestellt: das Ladegerät ist klein, aber sehr leistungsstark. Das Ladegerät garantiert somit eine hohe Ladeleistung bei gleichzeitig sehr kompakter Bauweise.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
170 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
190 mm
Versandkartonshöhe
240 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1090 g
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, universalladegerät, iphone netzteil 2fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.