Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Höhe | 33.4 mm |
| Gewicht | 260 g |
Design | Gehäusetyp | Mini PC |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Energie | Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 25 x 24 mm |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| UART | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 0,00 |
| ARK Prozessorerkennung | 128983 |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 64 GB |
| Speichermedien | eMMC |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 200 MHz |
| On-Board Grafikadapter Burstfrequenz | 700 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 700 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3185 |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
| Anzahl der Rechenwerke | 12 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Treiber enthalten | Ja |
Lieferumfang | VESA-Halterung enthalten | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® N |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | N4120 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.1 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessorsockel | BGA 1090 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Gemini Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
| Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung] | 4.8 W |
| Tjunction | 105 °C |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 6 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2, 1x2+2x1, 1x4, 2x1, 4x1 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2400 MHz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
| RAM-Speicher maximal | 4 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4-SDRAM |