Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH USB Primus B USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104366581
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9541
EAN/GTIN:
     4003635095416
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-Typ-B-Anschlüsse finden sich häufig bei Audio-Verstärkern, Druckern oder Scannern, Speichermedien oder Präsentationsbeamern. Bei diesem Anschlusstyp sind absolut verlässliche und verlustfreie Datenübertragungen besonders wichtig. Genau die schafft das Oehlbach USB-2.0-Datenkabel USB Primus B. Dabei können Sie den USB A-Anschluss reversibel - also beidseitig – einsetzen. Oehlbachs USB Primus B schafft mit dem USB Typ-A auf Typ-B Kabel eine State of the Art Verbindung. Diese besondere Qualität entsteht allen voran durch einen monokristallinen sauerstofffreien Innenleiter aus HPOCC-Kupfer. Unter einer dreifachen Schirmung sorgt er für uneingeschränkte Datentransfers. An den beiden Anschlüssen erhält das USB Primus B - Kabel dazu mit 24kt vergoldeten Vollmetallsteckern hundertprozentige Kontaktsicherheit. Weiterer Schutz entsteht durch den hochwertigen Gewebemantel des Kabels. Dieser verhindert ein versehentliches Abknicken und stärkt zuletzt noch deutlich die Haltbarkeit dieses Premium-Kabels.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Stoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.