Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics FN-TRAN-SFP+GC-EU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics FN-TRAN-SFP+GC-EU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics FN-TRAN-SFP+GC-EU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics FN-TRAN-SFP+GC-EU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics FN-TRAN-SFP+GC-EU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics FN-TRAN-SFP+GC-EU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics FN-TRAN-SFP+GC-EU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics FN-TRAN-SFP+GC-EU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104211979
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     FN-TRAN-SFP+GC-EU-BO
EAN/GTIN:
     4063232241319
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatibler 10GBASE-T SFP+ Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit ) und eine Sendefunktion (Transmitter mit ) für die Übermittlung optischer Signale via Twisted Pair Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU 10GBASE-T RJ45 SFP+ offiziell unterstützen. Jeder Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Fortinet Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatiblen BlueOptics 10GBASE-T RJ45 SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU 10GBASE-T RJ45 SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible BlueOptics 10GBASE-T RJ45 SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU 10GBASE-T RJ45 SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU 10GBASE-T RJ45 SFP+.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-EU kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.