Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 508179-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 508179-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics 508179-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics 508179-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics 508179-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics 508179-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics 508179-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics 508179-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104211976
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     508179-BO
EAN/GTIN:
     4063232241111
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Intellinet 508179 kompatibler 10GBASE-T SFP+ Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ überträgt Daten mit 10G via Twisted Pair Kabel unter Berücksichtigung des jeweiligen Ethernet Übertragungsprotokolls. Dieser Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Intellinet 508179 10GBASE-T RJ45 SFP+ offiziell unterstützen. Jeder Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ unterstützt Ethernet Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Intellinet 508179 kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Intellinet Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original Intellinet 508179 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für elektrische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Intellinet 508179 kompatiblen BlueOptics 10GBASE-T RJ45 SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original Intellinet 508179 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ sind für Ethernet Datenübertragungen ausgelegt und für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Intellinet 508179 10GBASE-T RJ45 SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Intellinet 508179 kompatible BlueOptics 10GBASE-T RJ45 SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original Intellinet 508179 10GBASE-T RJ45 SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Intellinet 508179 kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ unterstützen Ethernet Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Intellinet 508179 10GBASE-T RJ45 SFP+.

Datenübertragung mit Highspeed
Mit Intellinet 508179 kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ senden und empfangen Signale durch elektrische Übertragung mittels Twisted Pair Kupferkabel und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics RJ45 Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Intellinet 508179 kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Datenverbindungsstrecke.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Intellinet 508179 kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T hochverfügbarkeits-SFP+ Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP+ Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für RJ45 SFP+ Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP+ Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP+ Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics genauso wie original Intellinet 508179 10GBASE-T RJ45 SFP+ und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Intellinet 508179 kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Intellinet 508179 kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Intellinet 508179 kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Intellinet 508179 kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Intellinet 508179 kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Intellinet 508179 kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Intellinet 508179 10GBASE-T RJ45 SFP+ haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Intellinet 508179 kompatiblen BlueOptics 10GBASE-T RJ45 SFP+ Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP+
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Markenkompatibilität
Intellinet
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
SFP-Transceiver-Standard
T
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.