Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Zagros Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Zagros Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Zagros Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Zagros Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104182447
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     650610106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
Das Geheimnis der TRIO Einbauleuchten lautet: zeitlos.flexibel.designorientiert. Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Die ZAGROS Einbauleuchten sorgen für ein gerichtetes, akzentuiertes und angenehm natürliches Licht. Dank IP65-Schutz sind die Leuchten gegen Strahlwasser geschützt und damit besonders für Nassräume und Außenbereiche geeignet. Die Einbauleuchten haben eine klassische Reflektoroptik und sind extern dimmbar, so dass die Helligkeit individuell eingestellt werden kann. Der quadratische ZAGROS Einbauspot hat eine Größe von 85 x 85mm und erfordert einen Deckenausschnitt von 72mm sowie eine Einbautiefe von min. 68mm. Für den Einbau und die Verknüpfung von mehreren Einbauleuchten wird kein zusätzlicher Trafo benötigt. Die ZAGROS Einbauleuchten in Chrom sind zeitlos und lassen sich problemlos mit unterschiedlichen Farb- und Raumkonzepten kombinieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
139 g
Einbauraum Tiefe
68 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
345 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
175 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7097-000
ab € 32,21*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610306
ab € 25,94*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650710106
ab € 10,29*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610307
ab € 25,93*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610107
ab € 12,29*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610331
ab € 34,19*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610131
ab € 9,99*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650710131
ab € 11,68*
Sonstiges
TRIO Leuchten
TR650710107
ab € 12,29*
Sonstiges
Konstsmide
7097-000-2
ab € 78,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.