Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10029985 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set Transparent, Türkis 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10029985 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set Transparent, Türkis 12 Stück(e)
Relaxdays 10029985 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set Transparent, Türkis 12 Stück(e)
Relaxdays 10029985 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set Transparent, Türkis 12 Stück(e)
Relaxdays 10029985 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set Transparent, Türkis 12 Stück(e)
Relaxdays 10029985 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set Transparent, Türkis 12 Stück(e)
Relaxdays 10029985 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set Transparent, Türkis 12 Stück(e)
Relaxdays 10029985 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set Transparent, Türkis 12 Stück(e)
Relaxdays 10029985 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set Transparent, Türkis 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104033088
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029985
EAN/GTIN:
     4052025299859
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Glasdosen mit Clip-Deckel Das große Glasbehälter 12er Set ist die ideale Ausstattung zum Lagern, Zubereiten oder Mitnehmen von Lebensmitteln. Durch den stabilen Deckel mit Klippverschluss schließen die Glas Vorratsbehälter luftdicht und Ihre Lebensmittel werden hygienisch und sicher aufbewahrt. Auch für unterwegs sind die auslaufsicheren Boxen perfekt - so können Sie Ihr Mittagessen mitnehmen und es auch gleich in der Dose in der Mikrowelle oder dem Ofen erwärmen. Für jede Lebensmittel Menge haben Sie die richtige Box.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht Vorratsbehälter für Lebensmittel 1
280 g
Gewicht Vorratsbehälter für Lebensmittel 2
400 g
Gewicht Vorratsbehälter für Lebensmittel 3
500 g
Gewicht Vorratsbehälter für Lebensmittel 4
700 g
Gewicht Vorratsbehälter für Lebensmittel 5
900 g
Vorratsbehälter für Lebensmittel 1 Volumen
300 ml
Vorratsbehälter für Lebensmittel 2 Volumen
400 ml
Vorratsbehälter für Lebensmittel 3 Volumen
500 ml
Vorratsbehälter für Lebensmittel 4 Volumen
1000 ml
Vorratsbehälter für Lebensmittel 5 Volumen
1400 ml
Vorratsbehälter für Lebensmittel 1 Abmessungen (B x T x H)
115 x 115 x 65 mm
Vorratsbehälter für Lebensmittel 2 Abmessungen (B x T x H)
135 x 135 x 70 mm
Vorratsbehälter für Lebensmittel 3 Abmessungen (B x T x H)
175 x 130 x 65 mm
Vorratsbehälter für Lebensmittel 4 Abmessungen (B x T x H)
205 x 155 x 75 mm
Vorratsbehälter für Lebensmittel 5 Abmessungen (B x T x H)
225 x 170 x 80 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Set
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Transparent, Türkis
Material
Glas, Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Leckdicht
Ja
Stapelbar
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Technische Details
Lebensmittelecht
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.