Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores AR3744 Thermopapier 44 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores AR3744 Thermopapier 44 m
Kores AR3744 Thermopapier 44 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103589199
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     AR3744
EAN/GTIN:
     4045257737442
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassen- und Additionsrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
44 m
Breite
37 mm
Durchmesser
70 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Merkmale
Papiergewicht
60 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR3708
ab € 3,07*
Sonstiges
Kores
AR3845
ab € 2,87*
Sonstiges
Kores
AR4440
ab € 3,11*
Sonstiges
Kores
AR5708
ab € 3,12*
Sonstiges
Kores
AR5725-1
ab € 3,21*
Sonstiges
Kores
AR5740
ab € 3,36*
Sonstiges
Kores
AR6044
ab € 4,42*
Sonstiges
Kores
AR7044
ab € 4,67*
Sonstiges
Kores
AR7444
ab € 5,80*
Sonstiges
Kores
AR7662
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.