Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.4001.10 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.4001.10 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Grau
TFA-Dostmann 60.4001.10 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Grau
TFA-Dostmann 60.4001.10 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Grau
TFA-Dostmann 60.4001.10 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103576190
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4001.10
EAN/GTIN:
     4009816035837
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Gerade morgens im Bad oder beim Kochen in der Küche zählt jede Minute. Umso besser, wenn Sie mit der Bad-/Küchenuhr von TFA nicht nur die aktuelle Uhrzeit im Blick haben, sondern auch noch über eine Timer-Funktion verfügen.

Der Timer kann auf bis zu 99 Minuten eingestellt werden und deckt somit vom Zähneputzen bis zum Kuchen backen alles ab. Auf der kreisförmigen Grafik lässt sich der Zeitablauf beobachten. Der Saugnapf auf der Rückseite sorgt für einen sicheren Halt auf Fliesen oder Spiegelflächen – ganz ohne Bohren. Alternativ kann die feuchtigkeitsgeschützte Uhr auch aufgestellt oder mit der Aufhängeöse befestigt werden.

Das integrierte Thermo-Hygrometer miss die Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit, somit können Sie das Raumklima immer im Blick behalten.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Produkttyp
Digitaler Küchentimer
Produktfarbe
Grau
99-Minuten-Timer
99 min
Gehäusematerial
Kunststoff
Display-Typ
LCD
Desktop-Ständer
Ja
Befestigungstyp
Freistehend
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.