Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     3518I-12116561
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
25.5 mm
Kupferindex
801 kg/km
Kabelgewicht
1135 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, VDE audited, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 50,56*
€ 66,22*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 33,56*
€ 66,34*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 28.566,85*
€ 39.167,10*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 66,22*
€ 78,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 65,25*
€ 77,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 62,57*
€ 74,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,06*
€ 70,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,42*
€ 68,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,56*
€ 60,17
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.