Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-ACC-020 Eingabestift 10 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-ACC-020 Eingabestift 10 g Schwarz
CoreParts MOBX-ACC-020 Eingabestift 10 g Schwarz
CoreParts MOBX-ACC-020 Eingabestift 10 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103429367
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-ACC-020
EAN/GTIN:
     5704174982104
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Handy/Smartphone
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.