Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.1039.05 Wecker Quarzwecker Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.1039.05 Wecker Quarzwecker Buche
TFA-Dostmann 60.1039.05 Wecker Quarzwecker Buche
TFA-Dostmann 60.1039.05 Wecker Quarzwecker Buche
TFA-Dostmann 60.1039.05 Wecker Quarzwecker Buche
TFA-Dostmann 60.1039.05 Wecker Quarzwecker Buche
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102156174
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1039.05
EAN/GTIN:
     4009816038609
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Dieser analoge Wecker mit einem Rahmen aus massivem Buchenholz passt zu einem natürlichen Wohnambiente. Auf Tastendruck wird das runde Ziffernblatt beleuchtet und macht es auch im Dunklen sehr gut ablesbar.

Das Sweep-Uhrwerk läuft besonders ruhig und stört so nicht Ihren Schlaf. Der Weckalarm holt Sie pünktlich aus dem Schlummer. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
105 mm
Gewicht
145 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Buche
Gehäusematerial
Buchenholz, Kunststoff
Zeitformat
12 h
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Geräuschloses Uhrwerk
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.