Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LEN L-3818 Schwarz Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LEN L-3818 Schwarz Automatisch
Lenco LEN L-3818 Schwarz Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101675039
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     L-3818BK
EAN/GTIN:
     8711902069058
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Merkmale
Betrieb
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Aluminium
Einschaltzeit
1 s
Nominale Geschwindigkeit
33,45 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6910 g
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
5560 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.