Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-05842IH Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-05842IH Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand/Stange
Ernitec 0070-05842IH Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101674899
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-05842IH
EAN/GTIN:
     5704174948834
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera indoor
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Benutzer-Zugriffsebene
Administrator, Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25.4 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1945 x 1097 Pixel
Objektiv
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
400 mm
Durchmesser
209 mm
Gewicht
10300 g
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
10400 g
Video
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Neigungswinkelbereich
-10 - 190 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Schwenken manuelle Geschwindigkeit
0.5 - 90 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, Auto, Manuell
Kamera Verschlusszeit
1~1/10.000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auto-Schwenk-Modus
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 970,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,91*
€ 1.325,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,56*
€ 1.314,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,06*
€ 1.257,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,56*
€ 1.215,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,18*
€ 1.154,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.