Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101665255
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     06810-0085
EAN/GTIN:
     9783648167274
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Lexware Lizenzen
Lexware Quicksteuer
Keine lästigen Steuerformulare, kein Behördendeutsch
QuickSteuer 2023 ist die beste Art Ihr Geld zurückzuholen! Kein Formulardschungel und kein Behördendeutsch! Stattdessen werden Sie Schritt für Schritt durch die Steuererklärung geführt und Ihre Eingaben werden fortlaufend überprüft.

Tipps wie vom Fachmann: Die Eingabehilfe
Beim Ausfüllen einer Steuererklärung gibt es immer wieder Felder, bei denen Fragen oder Unsicherheiten aufkommen. Nicht mit QuickSteuer 2023 und der dynamischen Ausfüllhilfe! Die erläutert Ihnen beispielsweise, welche Informationen gerade von Ihnen gefordert werden und natürlich auch, wo Sie diese finden.

Penibel sein, Zeit sparen: Der integrierte Steuerprüfer
QuickSteuer 2023 bietet den zuschaltbaren Steuerprüfer. Dieser signalisiert Ihnen bereits während der Eingabe, ob Daten unvollständig oder fehlerhaft sind – fast so, als würde Ihnen ein:e echte:r Steuerprüfer:in über die Schulter schauen. So gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Informationen stimmen und Sie später nicht zurückklicken und mühevoll korrigieren müssen.

Abflug zum Finanzamt: Der ELSTER-Assistent
Der ELSTER-Assistent von QuickSteuer 2023 hilft Ihnen bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt – Schritt für Schritt. Während der Assistent die Daten übermittelt, erhalten Sie Statusinformationen zum Übertragungsprozess. Sie sehen ganz genau, wann Ihre Steuererklärung komplett und erfolgreich beim Finanzamt angekommen ist.

Der Belegmanager: Schluss mit dem Belege-Wirrwarr!
Der Belegmanager verwaltet alle Belege sicher und übersichtlich. Die Belege können Sie auch einscannen und den Manager wahlweise im PDF-, Word- oder JPG-Format damit füttern. Auf diese Weise haben Sie alle Belege beisammen, wenn Sie mit der Steuererklärung loslegen.

Perfekt geeignet für...
... Privatpersonen (Arbeitnehmer:innen oder Arbeitsuchende, Studierende, Rentner:innen, Eigenheimbesitzer:innen, Grenzgänger:innen, im Ausland Beschäftigte, Vermieter:innen), Freiberufler, Selbstständige
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Empfohlener RAM
4096 MB
Minimum Prozessor
2 GHz
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11
Sonstige Funktionen
Plattform
Windows
Lizenz
Typ
Finanzielle Analyse
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Box
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Lizenzebenenkauf erforderlich
1 Lizenz(en)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.