Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Weiß
Socket Mobile S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Weiß
Socket Mobile S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101386772
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3990-3047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
2.4 V
Batteriereichweite
20 h
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
132.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Akkustand, Bluetooth, Status
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
25 %
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Arbeitsabstand
380 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 295,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.