Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61026 Kabeladapter USB C RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61026 Kabeladapter USB C RJ45 Schwarz
DeLOCK 61026 Kabeladapter USB C RJ45 Schwarz
DeLOCK 61026 Kabeladapter USB C RJ45 Schwarz
DeLOCK 61026 Kabeladapter USB C RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100746892
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61026
EAN/GTIN:
     4043619610266
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt Der Adapter verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Der Adapter kann auch ohne Netzteil verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Wake-on-LAN bereit
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Chipsatz
Realtek RTL8153B, VIA VL102
LED-Anzeigen
Leistung, Fertig
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Android 10.0 or above Chrome OS Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 11.5.2 or above Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11 iPad Air (4th Generation) or above iPad Pro (3rd Generation) or above Surface Pro 7
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.17 m
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Energie
Ausgangsspannung
100 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.