Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port 4K HDMI Splitter 1x4, 4K 60Hz HDMI 2.0 Video, 4k HDMI Verteiler mit integriertem Skalierer, 1 In 4 Out HDMI, 3.5mm/Optical Audio Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port 4K HDMI Splitter 1x4, 4K 60Hz HDMI 2.0 Video, 4k HDMI Verteiler mit integriertem Skalierer, 1 In 4 Out HDMI, 3.5mm/Optical Audio Port
StarTech.com 4-Port 4K HDMI Splitter 1x4, 4K 60Hz HDMI 2.0 Video, 4k HDMI Verteiler mit integriertem Skalierer, 1 In 4 Out HDMI, 3.5mm/Optical Audio Port
StarTech.com 4-Port 4K HDMI Splitter 1x4, 4K 60Hz HDMI 2.0 Video, 4k HDMI Verteiler mit integriertem Skalierer, 1 In 4 Out HDMI, 3.5mm/Optical Audio Port
StarTech.com 4-Port 4K HDMI Splitter 1x4, 4K 60Hz HDMI 2.0 Video, 4k HDMI Verteiler mit integriertem Skalierer, 1 In 4 Out HDMI, 3.5mm/Optical Audio Port
StarTech.com 4-Port 4K HDMI Splitter 1x4, 4K 60Hz HDMI 2.0 Video, 4k HDMI Verteiler mit integriertem Skalierer, 1 In 4 Out HDMI, 3.5mm/Optical Audio Port
StarTech.com 4-Port 4K HDMI Splitter 1x4, 4K 60Hz HDMI 2.0 Video, 4k HDMI Verteiler mit integriertem Skalierer, 1 In 4 Out HDMI, 3.5mm/Optical Audio Port
StarTech.com 4-Port 4K HDMI Splitter 1x4, 4K 60Hz HDMI 2.0 Video, 4k HDMI Verteiler mit integriertem Skalierer, 1 In 4 Out HDMI, 3.5mm/Optical Audio Port
StarTech.com 4-Port 4K HDMI Splitter 1x4, 4K 60Hz HDMI 2.0 Video, 4k HDMI Verteiler mit integriertem Skalierer, 1 In 4 Out HDMI, 3.5mm/Optical Audio Port
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100674385
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMI-SPLITTER-44K60S
EAN/GTIN:
     650308972044
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
4-Port HDMI Splitter | 4K 60Hz | Eingebauter Skalierer | 3.5mm, Optisch, und HDMI AudioDieser 4-Port HDMI Splitter mit integriertem Skalierer verbindet eine HDMI Video Quelle mit vier HDMI Bildschirmen, mit Unterstützung für UHD 4K Auflösungen, HDR (High Dynamic Range) und 7.1 Kanal Audio.4K 60Hz BildauflösungDieser 4fache HDMI Splitter unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K 60Hz, bei 4:4:4 Chroma Subsampling. Der integrierte Skalierer erlaubt die gleichzeitige Ausgabe von 2 Auflösungen, ideal für Umgebungen, in denen es eine Vielzahl von Bildschirmen, Monitoren und Projektoren gibt.Flexibles AudioDieser 4k HDMI Splitter verfügt über HDMI, 3,5mm und optische Audioausgänge, die den Anschluss an eine Vielzahl von Lautsprechern und/oder Verstärkern erlauben. Die gleichzeitige Audioausgabe wird über alle Audioanschlüsse unterstützt.Robuste InstallationsoptionenDieser HDMI Splitter unterstützt aktive HDMI Kabel und HDMI Extender (separat erhältlich), was Installationen in größerer Entfernung zu den Bildschirmen (z.B. in einem entfernten AV-Komponentenschrank) erleichtert. Das Metallgehäuse und der 8kV Luft und 4kV Kontaktschutz gegen elektrostatische Entladungen (ESD) eignen sich für die Installation in einer Vielzahl von Umgebungen.Dieses Produkt wird 2 Jahre lang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
248 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.35 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.1 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
500 g
Technische Details
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Audio-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
2.0b
Anzahl der Audioanschlüsse
2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximaler Arbeitsabstand
5 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
443 mm
Höhe des Versandkartons
318 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.