Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
i-tec Metal USB4 Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + Universal Charger 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100238947
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     USB4DUALDOCK100W
EAN/GTIN:
     8595611705717
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Set aus einer Dockingstation und einem universellen Ladeadapter. Mit dem Kauf dieses Kits erhalten Sie eine Komplettlösung, mit der Sie Ihr bevorzugtes Zubehör, einschließlich LAN und externer Monitore, problemlos anschließen und Ihre Geräte (einschließlich Laptop oder Tablet) einfach und bequem aufladen können.

DOCKINGSTATION

Die neueste und schnellste Generation der USB-Technologie ist endlich da. Die leistungsstärkste USB-Dockingstation, superschnelle Datenübertragung und Unterstützung für eine Auflösung von bis zu 8K*.

Kristallklare Bildqualität, schnelles Internet und die Möglichkeit, Daten mit einer Geschwindigkeit von über 1 GB pro Sekunde zu übertragen, selbst wenn mehrere USB-Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden. Sie können natürlich auch Ihre Kopfhörer oder Ihr Audiogerät anschließen und Ihren Laptop aufladen (80 W), alles mit einem einzigen Kabel.

Dank des integrierten DP 1.4-Protokolls können Sie diese Dockingstation an einen Monitor mit einer Auflösung von bis zu 8K (7680 x 4320)* mit einer Bildwiederholfrequenz von 30 Hz anschließen, was der Auflösung von vier Monitoren mit jeweils 4K-Auflösung entspricht. Das macht es zur idealen Lösung für Grafikdesigner, Analysten, Entwickler, Filmeditoren oder Liebhaber von hochauflösenden Videos.

Da die USB4-Technologie abwärtskompatibel ist, können Sie diese Dockingstation nicht nur an Laptops und Tablets mit USB4, sondern auch an ThunderboltTM 3/4 und USB-C (muss Videoübertragung unterstützen) anschließen. Das macht das Dock zu einer idealen und flexiblen Lösung für Unternehmen und Nutzer, die Laptops und Tablets mit unterschiedlichen Anschlüssen betreiben.

* Die 8K-Auflösung muss von dem angeschlossenen Laptop oder Tablet unterstützt werden.

Bitte beachten Sie: macOS unterstützt nur einen externen Monitor

UNIVERSAL-LADEADAPTER

Dieser universelle USB-C-Netzadapter mit bis zu 100 W ist eine ausgezeichnete Wahl für die Stromversorgung von Laptops oder anderen Geräten mit USB-C-Anschluss, die USB-C Power Delivery mit einer maximal erforderlichen Leistung von 100 W unterstützen. Der Netzadapter ist leicht und einfach zu transportieren; er verfügt über einen intelligenten Schutz gegen Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
314 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl USB4-Ports
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
80 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
2.3 A
Stromversorgung
112 W
Ausgangsspannung
5/9/12/15/19/20 V
Ausgangsstrom
5 A
Kompatible Steckertypen
EU
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.