Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3814460 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3814460 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III
Intenso 3814460 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III
Intenso 3814460 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III
Intenso 3814460 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III
Intenso 3814460 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III
Intenso 3814460 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III
Intenso 3814460 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100006593
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3814460
EAN/GTIN:
     4034303031887
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
480
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3814440
ab € 20,70*
Zubehör
Intenso
3814450
ab € 31,74*
Zubehör
Intenso
3814470
ab € 127,08*
Zubehör
Intenso
3814430
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.