Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100003036
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     0850033806236
EAN/GTIN:
     850033806236
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Knochenführung
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabelfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akkuladezeit
1.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.