Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-409089 Herst.-Nr.: L30250-F600-C580 EAN/GTIN: 4050026031959 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Netzwerk | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 2 | | Plug | Ja | Telefoneigenschaften | Freisprecheinrichtung | Ja | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Auflösung | 162 x 48 Pixel | | Textzeilen | 3 Zeilen | Call-Management | Wahlwiederholung | Ja | | Anrufumleitung | Ja | | Anklopfen | Ja | Anzeige | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Typ | Analoges Telefon | | Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil | Design | Befestigungstyp | Freistehend/Wand | | Produktfarbe | Schwarz | Management-Funktionen | Programmierbare Schnelltasten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 64,80* | € 85,04* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 71,89* | € 93,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 74,68* | € 97,08* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 75,16* | € 97,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 81,00* | € 104,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|