Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olimpia Splendid Aura Absolute 50 m² 70 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olimpia Splendid Aura Absolute 50 m² 70 W Weiß
Olimpia Splendid Aura Absolute 50 m² 70 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99950835
Hersteller:
     Olimpia Splendid
Herst.-Nr.:
     99278
EAN/GTIN:
     8021183992786
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
70 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
9600 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 14
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
UV-Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
752 mm
Paketgewicht
12500 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
423 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
50 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
1 h
Maximale Timer-Zeit
12 h
Ionisator
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
27 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
54 dB
Luftqualitätssensor
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
WLAN
Ja
Turbo-Modus
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,13*
€ 616,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,50*
€ 614,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,33*
€ 608,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,71*
€ 491,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.