| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99942002 Herst.-Nr.: 6.904-364.0 EAN/GTIN: 4039784208155 |
| |
|
| | |
| Der Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) ist aus hochwertigem Glasfasermaterial gefertigt und erfüllt die Anforderungen der Filterklasse H gemäß EN 60335-2-69 sowie HEPA H14 gemäß EN 1822. Der Filter eignet sich zum sicheren Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. Dabei ist zu beachten, dass beim Saugen von Stäuben der Staubklasse H das Sicherheitsfilterset, beim Saugen von Stäuben der Staubklassen M und L eine Filtertüte verwendet werden muss. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der HEPA filter | 1 | Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Trommel-Vakuum | | Produkttyp | Filter | | Produktfarbe | Orange, Weiß | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Kompatibilität | NT 65/2 Ap NT 65/2 Tact² NT 75/2 Ap Me Tc NT 75/2 Tact² Me Tc NT 55/2 Tact² Me I NT 75/1 Me Ec H Z22 NT 75/1 Tact Me Te H NT 75/2 Tact² Me | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 600 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 70 mm | | Gewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |