Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.889-194.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.889-194.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Röhre
Kärcher 2.889-194.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99941981
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-194.0
EAN/GTIN:
     4054278316246
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Saugrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Röhre
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 65/2 Ap NT 65/2 Ap GB NT 70/2 NT 70/2 Adv NT 70/2 Me NT 70/2 Tc NT 70/3 NT 70/3 Me Tc NT 75/2 Ap Me Tc NT 75/2 Tact² Me
Verpackungsdaten
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.