Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Adler AD 1285 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99911443
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1285
EAN/GTIN:
     5903887804592
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Ein Wasserkocher mit Temperaturregelung ermöglicht es Ihnen, Wasser sowohl zu kochen als auch im Bereich von 60 bis 100 Grad C zu erhitzen, was für die Zubereitung von Kräutertees, das Aufbrühen bestimmter Teesorten und in anderen Situationen nützlich ist, in denen das gekochte Wasser gekühlt werden muss vor Gebrauch etwas runter. . Die Temperatur wird über Tasten am Wasserkocher reguliert und auf dem LCD-Display angezeigt. Der Wasserkocher CR 1285 ist mit einer Thermosicherung ausgestattet, die eine Überhitzung des Geräts verhindert. Zusätzlich wird der Benutzer mit einem Tonsignal über das Kochen von Wasser informiert. Der Wasserkocher ist mit einer Funktion zum Halten der Temperatur für 2 Stunden ausgestattet.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Display
LCD
Abnehmbarer Deckel
Ja
Form
Krugform
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Stahl, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Temperatureinstellungen
7
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
120 min
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
INC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.