Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 Adapter USB Type-C™ Buchse zu Typ-B Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 2.0 Adapter USB Type-C™ Buchse zu Typ-B Stecker
DeLOCK USB 2.0 Adapter USB Type-C™ Buchse zu Typ-B Stecker
DeLOCK USB 2.0 Adapter USB Type-C™ Buchse zu Typ-B Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99872172
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65839
EAN/GTIN:
     4043619658398
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-C auf USB Adapter
Dieser USB 2.0 Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer USB Typ-B Buchse, wie z. B. Drucker oder externe HDD Gehäuse an eine freie USB Type-C™ Buchse Ihres PCs, Notebooks oder Tablets. Für diese Anwendung wird ein USB Type-C™ Kabel benötigt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Impedanz
5.1 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
1 x USB Type-C
Anschluss 2
1 x USB 2.0 Type-B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.