Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme LinearDrive 180D Bühnenlichtsteuerung 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme LinearDrive 180D Bühnenlichtsteuerung 4 Kanäle
Barthelme LinearDrive 180D Bühnenlichtsteuerung 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99856729
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000759
EAN/GTIN:
     4021553114934
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
12 - 28 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Anzahl der DMX-Kanäle
4 Kanäle
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: led-controller 24v, led controller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.