Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain CHAA250EVC Türöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamberlain CHAA250EVC Türöffner
Chamberlain CHAA250EVC Türöffner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99855104
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     CHAA250EVC
EAN/GTIN:
     4014243222910
Suchbegriffe:
Torantrieb
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Drehtorantrieb Chamberlain CHAA250EVC für Flügeltore mit Gelenkarmen und breiten Pfosten inkl. 2 Design-Handsender, 1 Infrarot Lichtschranken-Set und 2 x 2 Schlüssel für Notentriegelung. Smarte Technik von Chamberlain für ein- und zweiflügelige Drehtore mit breitem Posten. Gepaart mit der intuitiv bedienbaren myQ-Technologie, die eine Steuerung von überall aus ermöglicht, bietet der Drehtorantrieb CHAA250EVC eine einfache, sichere und komfortable Lösung für hochwertige Außentore. Der Flügeltorantrieb mit Gelenkarmen CHAA250EVC powered by myQ mit sanftem Start- / Stoppbetrieb lässt sich mithilfe der kostenlosen myQ-App zu jeder Zeit und von überall aus über das Smartphone steuern. Der Antrieb ist äußerst leistungsstark und schafft ein Flügelgewicht von bis zu 200 kg. Hindernisse erkennt der Außentorantrieb intuitiv und schließt sich auf Wunsch völlig automatisch. Eine manuelle Notentriegelung sowie das Öffnen nur eines Flügels ist ebenfalls möglich. Im Lieferumfang enthalten sind neben den beiden Antrieben zwei Knickarme, eine Steuerung, Befestigungsmaterial, zwei Design-Handsender, 2 x 2 Schlüssel zur Notentriegelung sowie ein Infrarot Lichtschranken-Set. MyQ Technologie MyQ ist revolutionäre Technologie zur Steuerung und Überwachung des Tores von überall auf der Welt aus. Die Funktechnologie Ist die leistungsstärkste, die Chamberlain jemals angeboten hat und setzt damit einen neuen Standard in punkto Sicherheit Einfach zu installieren Zahlreiche, vormontierte Komponenten, wie etwa die Steuerung mit integriertem Funkmodul und Transformator oder bereits ab Werk angelernte Handsender, erleichtern die Montage und sparen Zeit.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Anwendungsunterstützend
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230-240 V
Netzteil Eingansgsspannung
24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Merkmale
Typ
Elektrischer Türöffner
Geeignet für
Universal
Zweck
Außentürelement
Maximales Türgewicht
200 kg
Mindestbreite der Tür
1500 mm
Maximale Türbreite
2500 mm
Offenhaltefunktion
Ja
Türöffnungswinkel
120 °
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Installationsanweisung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19600 g
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 639,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,08*
€ 760,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,41*
€ 738,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,31*
€ 731,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,24*
€ 661,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,36*
€ 623,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.