Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03208 Herst.-Nr.: EBUSBC-LM.1 EAN/GTIN: 4049759271725 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | USB-Version | USB 2.0 | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 10,25* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,84* | € 15,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,87* | € 16,86* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,45* | € 17,67* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 18,22* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|