Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28800 LED-Lampe 5 W G9 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28800 LED-Lampe 5 W G9 F
Paulmann 28800 LED-Lampe 5 W G9 F
Paulmann 28800 LED-Lampe 5 W G9 F
Paulmann 28800 LED-Lampe 5 W G9 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705363
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28800
EAN/GTIN:
     4000870288009
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Röhre
Diese dimmbare G9 LED-Stiftsockellampe aus Kunststoff mit 470 lm ist klein, kompakt und leistungsstark und eine gute LED-Alternative zu Halogenlampen. Von einem Austausch profitiert man gleich doppelt - neben dem deutlich geringeren Energieverbrauch, hat diese Stiftsockellampe auch noch eine wesentlich längere Lebensdauer als ihr Vorgänger. Dieses Leuchtmittel ist besonders gut für den Einsatz in kleinsten Leuchten oder Spotköpfen geeignet und schafft eine einwandfreie und gleichmäßige Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
70 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.