Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG ‎42-874/9 Werkstatthandschuhe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG ‎42-874/9 Werkstatthandschuhe Schwarz
ATG ‎42-874/9 Werkstatthandschuhe Schwarz
ATG ‎42-874/9 Werkstatthandschuhe Schwarz
ATG ‎42-874/9 Werkstatthandschuhe Schwarz
ATG ‎42-874/9 Werkstatthandschuhe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99482190
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     42-874/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Alle Jahreszeiten
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2455
ab € 2,51*
Ähnlich
ATG
2455-7
ab € 2,51*
Ähnlich
ATG
2455-8
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.