Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNHEI74SAPS/DE Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99281634
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20010043
EAN/GTIN:
     3838782622120
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
gorenje vertriebs waschautomat
INVERTER POWERDRIVE MOTOR
Hocheffizient und leistungsstark

Der kraftvolle, bürstenlose Inverter PowerDrive Motor mit Geschwindigkeitsregulierung ist erheblich leiser im Betrieb, verbraucht weniger Energie und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Der hocheffiziente Motor kommt in unseren Topmodellen mit 9/8/7 kg zum Einsatz. Mit 10 Jahren Garantie auf den Motor bei Registrierung auf www.gorenje.de nach dem Kauf eines entsprechenden Gerätes.

Hygienisch sauber
Die Lösung für saubere und frische Wäsche. Wenn die Wäsche nur bei niedrigen Temperationen gewaschen wird, können sich im Bottich der Waschmaschine möglicherweise Bakterien ansammeln. Dadurch kann es passieren, dass die Kleidung nach der Wäsche einen unangehmen Geruch verströmt, solange sie feucht is. Dank dem SterilTub Reinigungsprogramm bleibt der Waschmaschineninnenaum und der Waschbottich tadellos sauber.

Schutz vor Wasserschäden
AquaStop ist ein Sicherheitsmechanismus, das einen hohen Schutz gegen den Austritt von Wasser bietet. Hierzu gehört ein Sicherheitsventil am Schlauch zum Wassserhahn, ein Schwimmerschalter am Boden des Waschbottichs sowie als Überlaufschutz eine automatische Wasserpumpe. Bei einem Fehler in der Wasserzuleitung wird der Wasserzufluss durch eine mechanische Vorrichtung unterbunden.

Zusätzlicher Schutz
Die Waschmaschinentür lässt sich während des Waschvorgangs nicht öffnen. Mit dem Drücken einer bestimmten Tastenkombination auf der Bedienblende ist eine Veränderung der festgelegten Programme nicht mehr möglich, was einen zusätzlichen Schutz bietet.

Schonende Behandlung für Ihre Wäsche
Dank unseres einzigartigen SnowFlake-Trommeldesigns wird Ihre Wäsche schonend und effizient gewaschen und getrocknet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
652 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
60400 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Invertertechnologie
Ja
Türfarbe
Schwarz
Trommelvolumen
46 l
Wasserkapazität
kalt
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
15
Lärmemissionsklasse
B
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Babypflege, Schwarz, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Öko, Mix, Schnell, Spülen & Schleudern, Shorter Wash, Schleudern, Sport, Wolle
Überlaufschutz
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Zykluszeit (max.)
196 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
59000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
45 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
42 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.45 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.49 W
Anschlusswert
1700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 7kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,66*
€ 373,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.