Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi BHR5892EU Haarschneider/-schermaschine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi BHR5892EU Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Xiaomi BHR5892EU Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Xiaomi BHR5892EU Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Xiaomi BHR5892EU Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Xiaomi BHR5892EU Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Xiaomi BHR5892EU Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Xiaomi BHR5892EU Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Xiaomi BHR5892EU Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Xiaomi BHR5892EU Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99268361
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5892EU
EAN/GTIN:
     6934177776892
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
41 mm
Material Messer
Keramik
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.