| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99220906 Herst.-Nr.: E810XXVDA4TG1 EAN/GTIN: 735858502467 |
| |
|
| | |
| iWARP/RDMA iWARP bietet konvergierte Fabric-Dienste mit niedriger Latenz für Rechenzentren mit Remote Direct Memory Access (RDMA) über das Ethernet. Die wichtigsten Komponenten von iWARP, die für eine niedrige Latenz sorgen, sind Kernel Bypass, Direct Data Placement und Transport Acceleration.
Intel® Data Direct I/O-Technik Die Intel® Data-Direct-I/O-Technik ist eine Plattformtechnologie zur Effizienzverbesserung der I/O-Datenverarbeitung für die Datenbereitstellung und Datenverwendung von I/O-Geräten. Mit Intel Data-Direct-I/O-Technik kommunizieren die Intel® Server-Adapter direkt mit dem Prozessor-Cache, ohne einen Umweg über den Systemspeicher zu nehmen, was die Latenz reduziert, die I/O-Bandbreite des Systems erhöht und den Energieverbrauch senkt.
Geeignet für PCI-SIG* SR-IOV Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann.
Flexible Port Partitioning Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.
Virtual Machine Device Queues (VMDq) Virtual Machine Device Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger Switching-Vorgänge im Virtual-Machine-Monitor auf Netzwerkhardware, die speziell für diese Funktion entwickelt wurde. Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten im Zusammenhang mit I/O-Switching innerhalb des Virtual-Machine-Monitor drastisch, was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung deutlich erhöht. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | Sonstige Funktionen | Kabeltyp | SFP28 ports - DAC, Optics, and AOCs | | Marktsegment | Server | | Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq) | Ja | | PCI-SIG* SR-IOV fähig | Ja | | On-chip QoS and Traffic Management | Ja | | Intel® Flexible Port Partitioning | Ja | | Geschwindigkeits | 16.0 GT/s, x16 Lane | | Intelligent Offloads | Ja | | iWARP/RDMA | Ja | | Intel® Data Direct I/O Technology | Ja | | Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c) | Ja | | Prozessorfamilie | 25GbE Intel Ethernet Network Adapter E810-25GbE Intel Ethernet Network Adapter E810 | | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A991 | | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | NA | | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | | Speicher über Ethernet | iSCSI, NFS | | Startdatum | Q1'22 | | Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium | Copper, Fiber | | Status | Launched | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | PCI Express | | Schnittstelle | Faser | | Anzahl Faseranschlüsse | 4 | | Optischer Kabelverbinder | SFP28 | Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | Linux* | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | RedHat EL Linux | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 25000 Mbit/s | | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,10000,25000 Mbit/s | | LAN-Controller | Intel E810 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |