| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99192452 Herst.-Nr.: 41904 EAN/GTIN: 4002888419048 |
| |
|
| | |
| USB-Adapter ermöglichen es Benutzern, verschiedene USB-Schnittstellen an ein Gerät anzuschließen, das einen anderen USB-Port-Typ verwendet.
Der Lindy USB 3.2 Typ A an C Adapter ist ein kompakter, hilfreicher Adapter, der Benutzern den Anschluss eines Geräts mit USB Typ C-Anschluss an ein USB-Gerät mit Anschluss Typ A ermöglicht.
Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 10Gbit/s unterstützt. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 3.2 Type A | | Anschluss 2 | USB 3.2 Type C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm | | Tiefe | 15 mm | | Höhe | 9 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |