Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC 10MUSB+/BL/2 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC 10MUSB+/BL/2 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Vision TC 10MUSB+/BL/2 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99182713
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 10MUSB+/BL/2
EAN/GTIN:
     7419232000000
Suchbegriffe:
Signalverstärker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB-A ist der Steckertyp, der an Ihren Laptop passt. USB-B ist das Ende, das in Ihren Drucker passt.

In diesem Kabel ist auf halber Länge ein aktiver Signalverstärker (L x B: 48 x 25 mm) eingebaut. Ein aktualisierter Chipsatz sorgt für Zuverlässigkeit in der Anwendung.

Bei Verwendung mit der modularen Techconnect-Frontplatte von Vision erzielen Sie die besten Ergebnisse mit dem Signalverstärkermodul TC3 USBB+.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Hart-Polyethylen (HDPE), Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
370 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.