Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 37489.2 Kabeladapter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 37489.2 Kabeladapter Grau
EFB Elektronik 37489.2 Kabeladapter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99059660
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37489.2
EAN/GTIN:
     4049759271541
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Produkttyp
Cable adapter
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
2 x RJ-45 (F)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.8 mm
Tiefe
30.4 mm
Höhe
17.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.