Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 18V-55 1800 RPM 1 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-55 1800 RPM 1 kg Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-55 1800 RPM 1 kg Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-55 1800 RPM 1 kg Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-55 1800 RPM 1 kg Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-55 1800 RPM 1 kg Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-55 1800 RPM 1 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98891842
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H5 30C
EAN/GTIN:
     4059952608358
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min⁻¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Ausstattung und Anwendung
Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Anzahl der Bohrer-Bits
100 Stück(e)
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
35 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
460 RPM
Drehmomenteinstellungen
20
Drehmoment (min.)
28 Nm
Drehmoment (max.)
55 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
11 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
78 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
207 mm
Verpackungsbreite
441 mm
Verpackungstiefe
388 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,55*
€ 435,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,05*
€ 434,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.