Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Paulmann 94314 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Draußen Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98469445
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94314
EAN/GTIN:
     4000870943144
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3650 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
230 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Draußen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Anthrazit
Schutzart
I
Mittlere Lebensdauer
20000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.