Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98337837
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029665/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
38 kg/km
Kabelgewicht
100 kg/km
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-50 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
UL AWM Style 20940 cUL AWM I/II A/B UL E213974
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 992,62*
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 8,9003* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 992,62*
€ 1.181,2178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 983,98*
€ 1.170,9362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 951,58*
€ 1.132,3802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 925,66*
€ 1.101,5354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 889,685*
€ 1.058,72515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.