Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SPIRAL Signalkabel 0,1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC SPIRAL Signalkabel 0,1 m Schwarz
Lapp UNITRONIC SPIRAL Signalkabel 0,1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-73220200
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spiralaußendurchmesser
15 mm
Spirallänge (gedehnt)
400 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
100 mm
Kabeldurchmesser
4.1 mm
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 16,32*
5
pro Stück
€ 4,98*
ab € 13,75*
€ 17,84*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 18,04*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 22,65*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 22,35*
€ 42,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.