Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense WFQA9014EVJM Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense WFQA9014EVJM Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA9014EVJM Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA9014EVJM Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA9014EVJM Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA9014EVJM Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA9014EVJM Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA9014EVJM Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97574533
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     WFQA9014EVJM
EAN/GTIN:
     6901101815163
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
gorenje vertriebs waschautomat
In der Waschmaschine Hisense WFQA9014EVJM können bis zu 9 kg Wäsche in einem Waschgang gewaschen werden. Die umfangreichen Wasch- und Zusatzprogramme schrecken vor kaum einem Fleck oder einer Verschmutzung zurück, sind aber trotzdem schonend zur Wäsche. Dank des anwenderfreundlichen Bedienpanels mit zentral positioniertem Programmknebel kann der Waschvorgang in nur wenigen Schritten gestartet werden. In puncto Sicherheit steht AquaStop und eine Kindersicherung zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Trocknungsklasse
B
Energieverbrauch
49 kWh
Anzahl der Programme
15
Drehzahl
1400 RPM
Nennkapazität (Waschen)
9 kg
Waschwirkungsklasse
B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
70000 g
Design
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Wasserkapazität
kalt
Motortyp
Bürstenlos
Ursprungsland
China
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
15
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Luftschallemmission (Waschen)
72 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Überlaufschutz
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Timer
Ja
Zykluszeit (max.)
240 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Kein Ausspülen
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
800 RPM
Rückstandsfeuchtigkeit
52 %
Einstellbare Temperatur
Ja
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Ohne Schleudern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
67000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
49 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
35 l
Energieverbrauch Reinigung
49 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.