Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Turbo ECO Sense+ AU5620 AU5620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Turbo ECO Sense+ AU5620 AU5620
Rowenta Turbo ECO Sense+ AU5620 AU5620
Rowenta Turbo ECO Sense+ AU5620 AU5620
Rowenta Turbo ECO Sense+ AU5620 AU5620
Rowenta Turbo ECO Sense+ AU5620 AU5620
Rowenta Turbo ECO Sense+ AU5620 AU5620
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97537879
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     AU5620F0
EAN/GTIN:
     3121040084786
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobiles klimagerät eek a
Eine energieeffiziente tragbare Klimaanlage, für eine leistungsstarke Kühlung und vieles mehr
Bleiben Sie frisch und reduzieren Sie gleichzeitig Ihren Energieverbrauch! Turbo Eco Sense+, eine leistungsstarke tragbare Klimaanlage der Energieklasse A. Passt mühelos in jeden Raum und deckt eine Fläche von bis zu 120 m3 ab — für eine Abkühlung in den heißen Sommermonaten.

Darüber hinaus verspricht die praktische Energiesparfunktion eine perfekte Energieeffizienz ganz ohne Mühe: Lehnen Sie sich zurück, während das Gerät automatisch die Solltemperatur von 3°C unter der Raumtemperatur einstellt, bevor es sich dann abschaltet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
737 mm
Gewicht
33300 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
36400 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Steuerung
Berührung
Tragegriff(e)
Ja
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilator
Kühlleistung (max)
13000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
3500 W
Geräuschpegel
63.5 dB
Lufttrockner Funktion
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
250 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
390 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
120 m²
Schlauchlänge
1.25 m
Luftfilter
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
24 h
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Kühltemperaturreichweite
15 - 70 °C
Betriebstemperatur
16 - 35 °C
Anzeige Wassertank voll
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,10*
€ 778,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,01*
€ 773,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,41*
€ 733,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,18*
€ 701,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,78*
€ 644,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.