| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97411208 Herst.-Nr.: 409909299 EAN/GTIN: 840056158214 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 45 W | | Anschluss 2 Ausgangsleistung | 45 W | Verpackungsdaten | Steckertypen enthalten | EU | Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Laptop, Smartphone, Tablet | | Energiequelle | AC | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 | | Schnellladung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |