Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-410777 Herst.-Nr.: EBUSBC-USB20CK.2 EAN/GTIN: 4049759271688 |
| |
|
| | |
| USB-Typ C Verbindungskabel für Typ-C Geräte wie Notebooks, MacBooks, Tablets und Smartphones an Geräten mit USB-Typ-C Anschluss Geeignet als Lade- und Datenkabel für ihr Mediengerät Typisches Typ-C Design mit reversible Stecker, egal in welche Richtung man ihn in den Typ-C Port steckt, er passt immer. Datenübertragungsgeschwindigkeit: USB2.0 bis zu 480 Mbit/s; Ausgangsleistung: bis zu 5 V, 3 A, 15 W Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | Energie | Ausgangsspannung | 5 V | | Outputstrom (max.) | 3 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,52* | € 3,87* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,52* | € 3,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,67* | € 4,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,00* | € 21,16* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,19* | € 25,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|