Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie ANTISTATIK 100 Druckluftzerstäuber 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt Chemie ANTISTATIK 100 Druckluftzerstäuber 200 ml
Kontakt Chemie ANTISTATIK 100 Druckluftzerstäuber 200 ml
Kontakt Chemie ANTISTATIK 100 Druckluftzerstäuber 200 ml
Kontakt Chemie ANTISTATIK 100 Druckluftzerstäuber 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97341025
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     83009-AD
EAN/GTIN:
     5412386058240
Suchbegriffe:
Antistatik Spray
Antistatikspray
antistatik spray kontakt chemie
antistatik spray
Weitere Informationen:
Technische Details
Volumen (ml)
200 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
77509-AD
ab € 24,40*
Ähnlich
CRC Industries
76013-AA
ab € 12,01*
Ähnlich
CRC Industries
76009
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.