Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BG3350 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BG3350 Schwarz, Grau
Braun BG3350 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97338511
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201417101
EAN/GTIN:
     4210201417101
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer braun
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
5 mm
Geeignet für
Universal
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Kamm-Typ
Fixed
Reinigungsbürste
Ja
Ladegerät
Ja
Akku/Batterie
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
80 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.